Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/2 in
- Longitud10 pies
- Diámetro exterior1 pulg.
- Resistencia a la tensión200 psi
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión7 psi (a 25 %)
- Densidad20 lb/pie3
- FirmezaSuave
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaSuave
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE ESPUMA DE SILICONA ZUSASSR-T-11 - 1/2" I
- Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
- La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.