Motion
ZUSASSR-T-15
Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, goma celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, silicona, tubo, espuma de silicona, tubo de espuma de silicona -
Artículo MI #11472084
No. Fabricante ZUSASSR-T-15
Precio530.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, goma celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, silicona, tubo, espuma de silicona, tubo de espuma de silicona -
Artículo MI #11472084
No. Fabricante ZUSASSR-T-15
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
Precio530.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/4 in
  • Longitud
    10 pies
  • Diámetro exterior
    1-3/4 in
  • Resistencia a la tensión
    200 psi

Detalles

  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Rojo
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    20 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSASSR-T-15 TUBO DE ESPUMA DE SILICONA - 1-1/4"
  • Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
  • La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good