Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4.2
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión1,200 psi
- Grosor3/16 in
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorAzul
- Juego de compresión0.16
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoMetal detectable
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -50° a 400° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho de silicona en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- También está hecho de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
- La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y puede soportar altas temperaturas.