Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2.4
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión1,100 psi
- Grosor3/16 in
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- ColorAzul
- Juego de compresión0.15
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoMetal detectable
- MaterialBuna-N
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho Buna-N en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- También está hecho de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
- Buna-N es ideal para aplicaciones de aceites, grasa, combustibles y petróleo
- También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.