Motion
BULK-RS-H60MD-48

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60MD-48

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho FDA, caucho FDA Buna-N, FDA Buna-N, caucho de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de metal detectable, caucho Buna de metal detectable, caucho de metal detectable, caucho MD Buna-N, caucho MD Buna - caucho MD Buna
Artículo MI #11472193
No. Fabricante BULK-RS-H60MD-48
Precio18.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60MD-48

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho FDA, caucho FDA Buna-N, FDA Buna-N, caucho de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de grado alimentario, caucho Buna-N de metal detectable, caucho Buna de metal detectable, caucho de metal detectable, caucho MD Buna-N, caucho MD Buna - caucho MD Buna
Artículo MI #11472193
No. Fabricante BULK-RS-H60MD-48
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
Precio18.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    2.4
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,100 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    1/2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Azul
  • Juego de compresión
    0.15
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-H60MD-48 BUNA FDA DIGNO DE METAL
  • Esta formulación contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho Buna-N en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • También está hecho de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
  • Buna-N es ideal para aplicaciones de aceites, grasa, combustibles y petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"