Motion
ZUSA-CBPSR-59

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-59

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Tira de espuma, Junta de espuma, Esponja, Goma esponjosa, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Tira de esponja, Junta de esponja, Eliminación de las inclemencias del tiempo, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Espuma de celda triturada, Espuma triturada, Espuma semicerrada, Caucho esponjoso de celda triturada, Goma esponjosa triturada, Goma esponjosa semicerrada, Espuma de Buna-N, Espuma NBR, Espuma de buna, Espuma de nitrilo, Espuma de PVC, Espuma de cloruro de polivinilo, Espuma de vinilo, Espuma de PVC tipo 1, Espuma de Buna-N/PVC, Espuma de buna/PVC, Espuma NBR/PVC, Espuma de nitrilo/PVC, Espuma mezclada, Caucho esponjoso mezclado -
Artículo MI #11472223
No. Fabricante ZUSA-CBPSR-59
Precio258.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-59

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Tira de espuma, Junta de espuma, Esponja, Goma esponjosa, Lámina de esponja, Rollo de esponja, Tira de esponja, Junta de esponja, Eliminación de las inclemencias del tiempo, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Espuma de celda triturada, Espuma triturada, Espuma semicerrada, Caucho esponjoso de celda triturada, Goma esponjosa triturada, Goma esponjosa semicerrada, Espuma de Buna-N, Espuma NBR, Espuma de buna, Espuma de nitrilo, Espuma de PVC, Espuma de cloruro de polivinilo, Espuma de vinilo, Espuma de PVC tipo 1, Espuma de Buna-N/PVC, Espuma de buna/PVC, Espuma NBR/PVC, Espuma de nitrilo/PVC, Espuma mezclada, Caucho esponjoso mezclado -
Artículo MI #11472223
No. Fabricante ZUSA-CBPSR-59
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
Precio258.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25 psi
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda semicerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    0.4 psi (a 25 %)
  • Densidad
    5.5 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N/PVC
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -40° a 200° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CBPSR-59 CELDAS SEMICERRADAS BUNA-N/PV
  • La espuma de Buna-N/PVC presenta una excelente absorción de impactos y buenas propiedades de resistencia química
  • También conocida como espuma de celda triturada, la espuma semicerrada es altamente adaptable como una espuma de celda abierta, pero forma un sellado hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos pasen a través de ella como una espuma de celda cerrada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"