Motion
ZUSA-CESR-110

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-110

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Tira de espuma, Junta de espuma, Esponja, Esponja, Rollo de esponja, Tira de esponja, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Espuma de celda triturada, Espuma triturada, Espuma semicerrada, Esponja de goma triturada, Goma de esponja triturada, Goma de esponja semicerrada, Resistente al clima, Espuma EPDM, EPDM, ERP, EP, Espuma ERP, Espuma EP, Espuma resistente al clima -
Artículo MI #11472345
No. Fabricante ZUSA-CESR-110
Precio210.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CESR-110

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Tira de espuma, Junta de espuma, Esponja, Esponja, Rollo de esponja, Tira de esponja, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguación, Amortiguador, Espuma de celda triturada, Espuma triturada, Espuma semicerrada, Esponja de goma triturada, Goma de esponja triturada, Goma de esponja semicerrada, Resistente al clima, Espuma EPDM, EPDM, ERP, EP, Espuma ERP, Espuma EP, Espuma resistente al clima -
Artículo MI #11472345
No. Fabricante ZUSA-CESR-110
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
Precio210.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    10 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda semicerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    1 psi (@ 25%)
  • Densidad
    6 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -70° a 250° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA EPDM DE CELDA SEMICERRADA ZUSA-CESR-110
  • EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
  • También conocida como espuma de celda triturada, la espuma semicerrada es altamente adaptable como una espuma de celda abierta, pero forma un sellado hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos pasen a través de ella como una espuma de celda cerrada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"