Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión10 psi
- Grosor1 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda semicerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión1 psi (@ 25%)
- Densidad6 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -70° a 250° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
- EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
- También conocida como espuma de celda triturada, la espuma semicerrada es altamente adaptable como una espuma de celda abierta, pero forma un sellado hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos pasen a través de ella como una espuma de celda cerrada.