Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorMarrón
- Deflexión de compresión9 psi (a 25 %)
- Densidad29 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoConjunto de compresión baja
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaSuave
Descripción general
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Esta silicona vuelve a su forma tras una compresión prolongada o repetida
- Es un material excelente para usar en la creación de dispositivos, equipos y componentes que deben durar años.