Motion
ZUSAESR-S-27
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Resistente al clima, Espuma EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11472411
No. Fabricante ZUSAESR-S-27
Precio24.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Resistente al clima, Espuma EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11472411
No. Fabricante ZUSAESR-S-27

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    60 psi
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    4 psi (a 25 %)
  • Densidad
    12 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave (0 - 4 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -90° a 275° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAESR-S-27 TIRA DE ESPUMA EPDM SUAVE SIN ADH
  • EPDM es la espuma más resistente a la intemperie, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperaturas
  • Las aplicaciones incluyen aplicaciones antideslizantes y antitraqueteo, sellos, dispositivos de flotación y aislamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno