Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor3/8 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho1/2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.078 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto3.5 pies-libras/pulg.
- MaterialPTFE
- FormaBarra
- Rango de temperatura-290° a 500 °F
Descripción general
- El PTFE es el plástico más resbaladizo y resistente al desgaste
- También tiene una excelente resistencia a temperaturas y productos químicos extremos.