Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión2,500 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0002
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.080 lb/pulg3
- GradoRelleno de vidrio
- Resistencia al impacto2.5 pies-libras/pulg.
- MaterialPTFE
- FormaBarra
- Rango de temperatura-290° a 500 °F
Descripción general
- El relleno de vidrio hace que este material sea más fuerte y resistente a la abrasión que el PTFE estándar.