Motion
PS-PTFE-GF-46

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-46

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero, relleno de vidrio -
Artículo MI #11472653
No. Fabricante PS-PTFE-GF-46
Precio481.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
PS-PTFE-GF-46

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero, relleno de vidrio -
Artículo MI #11472653
No. Fabricante PS-PTFE-GF-46
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
Precio481.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    2,500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.0002
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.080 lb/pulg3
  • Grado
    Relleno de vidrio
  • Resistencia al impacto
    2.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    PTFE
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -290° a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-PTFE-GF-46 PLÁSTICOS PTFE RELLENOS DE VIDRIO
  • El relleno de vidrio hace que este material sea más fuerte y resistente a la abrasión que el PTFE estándar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good