Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión6,200 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho1/2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.038 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto5.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaBarra
- Rango de temperatura-40° a 190 °F
Descripción general
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.