Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión9,850 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.002
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoAntiestático
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialAcetal
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 180 °F
Descripción general
- El relleno antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.