Motion
PS-AC-ESD-6
USA Sealing Acetal, POM, Copolímero de acetal, Copolímero, POM-C, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform, ESD, Descarga electrostática, Antistático, Disipador estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11472869
No. Fabricante PS-AC-ESD-6
Precio281.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Acetal, POM, Copolímero de acetal, Copolímero, POM-C, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform, ESD, Descarga electrostática, Antistático, Disipador estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11472869
No. Fabricante PS-AC-ESD-6
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
Precio281.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    9,850 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.002
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Grado
    Antiestático
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acetal
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -20° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-AC-ESD-6 PLÁSTICO ACETAL ANTIESTÁTICO
  • El relleno antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.