Motion
PS-CACC-200
USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
Artículo MI #11472936
No. Fabricante PS-CACC-200
Precio9.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
Artículo MI #11472936
No. Fabricante PS-CACC-200
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
Precio9.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    9,000 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Absorción de agua
    0.004
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Verde
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acrílico fundido
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    40° a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-CACC-200 PLÁSTICO ACRÍLICO FUNDIDO VERDE B
  • El acrílico fundido de color se utiliza para letreros, contenedores y barreras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron