Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión9,000 psi
- Grosor3/16 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialAcrílico fundido
- FormaBarra
- Rango de temperatura40° a 190 °F
Descripción general
- El acrílico fundido de color se utiliza para letreros, contenedores y barreras.