Motion
PS-CACC-359
USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
Artículo MI #11473036
No. Fabricante PS-CACC-359
Precio25.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Cast Acrylic, Acrylic, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
Artículo MI #11473036
No. Fabricante PS-CACC-359
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
Precio25.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    9,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.004
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Amarillo
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acrílico fundido
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    40° a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-CACC-359 PLÁSTICO ACRÍLICO FUNDIDO AMARILLO
  • El acrílico fundido de color se utiliza para letreros, contenedores y barreras.