Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión9,000 psi
- Grosor3/16 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoAntiestático
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialAcrílico fundido
- FormaBarra
- Rango de temperatura0° a 180 °F
Descripción general
- El acrílico fundido de color se utiliza para letreros, contenedores y barreras.