Motion
PS-PVC2-116
Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 2, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11473214
No. Fabricante PS-PVC2-116
Precio21.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 2, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11473214
No. Fabricante PS-PVC2-116
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
Precio21.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    7,250 psi
  • Grosor
    3/4 in
  • Absorción de agua
    0.002
  • Ancho
    3/4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris claro
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC tipo 2
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-PVC2-116 TIPO 2 PVC BARRA DE PLÁSTICO - 3/4
  • El PVC tipo 2 tiene una mayor resistencia a los impactos en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron