Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión7,250 psi
- Grosor3/4 in
- Absorción de agua0.002
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorGris claro
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC tipo 2
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 140 °F
Descripción general
- El PVC tipo 2 tiene una mayor resistencia a los impactos en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.