Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión7,500 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.0004
- Ancho2-1/2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.056 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialCPVC
- FormaBarra
- Rango de temperatura30° a 200 °F
Descripción general
- El CPVC puede soportar temperaturas más altas en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.