Motion
PS-CPVC-12
Sellado para EE. UU. CPVC, PVC clorado, PVC, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo, corzán -
Artículo MI #11473484
No. Fabricante PS-CPVC-12
Precio34.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado para EE. UU. CPVC, PVC clorado, PVC, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo, corzán -
Artículo MI #11473484
No. Fabricante PS-CPVC-12
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
Precio34.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    7,500 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.0004
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.056 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    CPVC
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    30° a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE PLÁSTICO DE PS-CPVC-12 CPVC - 1/8" THI
  • El CPVC puede soportar temperaturas más altas en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo