Motion
PS-PC-SR-158
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector contra estornudos, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Resistente a arañazos, Resistente a rayos UV, Resistente al clima -
Artículo MI #11473554
No. Fabricante PS-PC-SR-158
Precio62.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector contra estornudos, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Resistente a arañazos, Resistente a rayos UV, Resistente al clima -
Artículo MI #11473554
No. Fabricante PS-PC-SR-158
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
Precio62.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Resistente a los arañazos y a los rayos UV
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-PC-SR-158 POLIETILENO RESISTENTE A ARAÑAZOS Y UV
  • Un recubrimiento transparente duro proporciona protección contra la abrasión, los productos químicos, la luz solar y el clima.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo