Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.0013
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoResistente a los arañazos y a los rayos UV
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaHoja
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
- Un recubrimiento transparente duro proporciona protección contra la abrasión, los productos químicos, la luz solar y el clima.