Motion
PS-PC-SR-11
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector contra estornudos, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Resistente a arañazos, Resistente a rayos UV, Resistente al clima -
Artículo MI #11473587
No. Fabricante PS-PC-SR-11
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector contra estornudos, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Resistente a arañazos, Resistente a rayos UV, Resistente al clima -
Artículo MI #11473587
No. Fabricante PS-PC-SR-11
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
Precio100.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Resistente a los arañazos y a los rayos UV
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-PC-SR-11 POLICO RESISTENTE A ARAÑAZOS Y UV
  • Un recubrimiento transparente duro proporciona protección contra la abrasión, los productos químicos, la luz solar y el clima.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo