Motion
PS-PC-ESD-85
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector antiestornudos, Protector antitos, Divisor, Barrera, ESD, Descarga electrostática, Antistático, disipativo estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11473624
No. Fabricante PS-PC-ESD-85
Precio28.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Protector antiestornudos, Protector antitos, Divisor, Barrera, ESD, Descarga electrostática, Antistático, disipativo estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11473624
No. Fabricante PS-PC-ESD-85
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
Precio28.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    9,500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Antiestático
  • Resistencia al impacto
    16.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-PC-ESD-85 POLICARBONATO ANTIESTÁTICO P
  • El revestimiento antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.