Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión9,500 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.0013
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoAntiestático
- Resistencia al impacto16.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaHoja
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
- El revestimiento antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.