Especificaciones
Dimensions
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión4,400 psi
- Grosor1 pulg.
- Absorción de agua0.0001
- Ancho2-1/2 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.036 lb/pulg3
- GradoAntiestático
- Resistencia al impacto16.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolietileno UHMW
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 180 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
PS-UHMW-ESD-214 POLIETAPAS DE UHMW ANTIESTÁTICAS
- El relleno antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.