Motion
PS-UHMW-ESD-14

USA Industrials INC
PS-UHMW-ESD-14

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, Descarga electrostática, Antistático, Disipador estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11473886
No. Fabricante PS-UHMW-ESD-14
Precio30.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
PS-UHMW-ESD-14

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, ESD, Descarga electrostática, Antistático, Disipador estático, Conductivo, Aislante -
Artículo MI #11473886
No. Fabricante PS-UHMW-ESD-14
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
Precio30.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    4,400 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.036 lb/pulg3
  • Grado
    Antiestático
  • Resistencia al impacto
    16.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polietileno UHMW
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -20° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-UHMW-ESD-14 POLIETILO OHMIO ANTIESTÁTICO
  • El relleno antiestático evita la acumulación de cargas estáticas y protege los equipos sensibles de daños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo