Especificaciones
Dimensions
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Grosor1 pulg.
- Absorción de agua0.0128
- Ancho1-1/2 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.041 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/6
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 210 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
PS-NYLB-151 BARRA DE PLÁSTICO DE NAILON NEGRO - 1"
- El nylon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.