Motion
PS-NYLB-103
Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11474397
No. Fabricante PS-NYLB-103
Precio86.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11474397
No. Fabricante PS-NYLB-103
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
Precio86.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    13,000 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0128
  • Ancho
    3 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.041 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    Nylon 6/6
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-NYLB-103 BARRA DE PLÁSTICO DE NAILON NEGRO - 1/
  • El nylon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"