Motion
PS-NYL-GF-38
Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, Relleno de Vidrio -
Artículo MI #11474499
No. Fabricante PS-NYL-GF-38
Precio80.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nylon USA Sealing, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, Relleno de Vidrio -
Artículo MI #11474499
No. Fabricante PS-NYL-GF-38
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
Precio80.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    13,000 psi
  • Grosor
    3/4 in
  • Absorción de agua
    0.0075
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.042 lb/pulg3
  • Grado
    Relleno de vidrio
  • Resistencia al impacto
    0.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    Nylon 6/6
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 230 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-NYL-GF-38 PLÁSTICO DE NAILON RELLENO DE VIDRIO
  • El relleno de vidrio hace que este material sea más resistente y resistente a la abrasión que el nylon 6/6 estándar.