Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento1
- Longitud50 pies
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor1/32 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.36 g/cm3
- Durómetro80A
- GradoAlta resistencia
- MaterialNeopreno
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(0.000 pulg. - +0.016 pulg.)
Descripción general
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.