Especificaciones
Dimensions
- Alargamiento1
- Longitud5 pies
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Details
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- ColorNegro
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.36 g/cm3
- Durómetro90A
- GradoAlta resistencia
- MaterialNeopreno
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA DE NEOPRENO BULK-RS-N90-64 CON
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.