Motion
BULK-RS-H80-198

USA Industrials INC
BULK-RS-H80-198

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR -
Artículo MI #11474822
No. Fabricante BULK-RS-H80-198
Precio139.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-H80-198

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, nitrilo, NBR -
Artículo MI #11474822
No. Fabricante BULK-RS-H80-198
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
Precio139.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.36 g/cm3
  • Durómetro
    80A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-H80-198 TIRA DE GOMA BUNA-N NO A
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo