Motion
BULK-RS-S70-34

USA Industrials INC
BULK-RS-S70-34

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11475089
No. Fabricante BULK-RS-S70-34
Precio345.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-S70-34

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11475089
No. Fabricante BULK-RS-S70-34
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
Precio345.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    900 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.4
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -80° a 450° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.035 pulg.-+0.035 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-S70-34 GOMA DE SILICONA ROJA FDA S
  • Esta formulación está hecha de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
  • La silicona puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie
  • También tiene un conjunto de compresión baja en comparación con otras gomas, por lo que rebota a su forma, incluso después de una compresión prolongada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo