Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión25 psi
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda semicerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión0.4 psi (a 25 %)
- Densidad5.5 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N/PVC
- FormaRollo
- Rango de temperaturaDe -40° a 200° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
- La espuma de Buna-N/PVC presenta una excelente absorción de impactos y buenas propiedades de resistencia química
- También conocida como espuma de celda triturada, la espuma semicerrada es altamente adaptable como una espuma de celda abierta, pero forma un sellado hermético y evita que el aire, el agua y los fluidos pasen a través de ella como una espuma de celda cerrada.