Motion
BULK-GS-6
USA Sellado de grafito, lámina de grafito, barra de grafito, blanco de grafito, blanco, grafito conductor, blanco de grafito conductor, blanco conductor, EDM -
Artículo MI #11475250
No. Fabricante BULK-GS-6
Precio132.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sellado de grafito, lámina de grafito, barra de grafito, blanco de grafito, blanco, grafito conductor, blanco de grafito conductor, blanco conductor, EDM -
Artículo MI #11475250
No. Fabricante BULK-GS-6
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
Precio132.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del grano
    0.00047 pulg. pulg.
  • Longitud
    6 in
  • Resistencia a la tensión
    4,200 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Color
    Negro
  • Propiedades eléctricas
    Conductivo
  • Material
    Grafito
  • Temperatura máxima de vacío
    5,000° F
  • Temperatura máxima
    800° F
  • Resistividad
    0.00054 ohmios-pulg.
  • Forma
    Hoja

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GS-6 LÁMINA DE GRAFITO - 1" DE GROSOR X 4"
  • El grafito es más conocido por su alta temperatura nominal
  • El grafito se utiliza normalmente para fabricar piezas para aplicaciones de alta temperatura como juntas y hornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo