Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del grano0.00047 pulg. pulg.
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión4,200 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho1/2 in
Detalles
- ColorNegro
- Propiedades eléctricasConductivo
- MaterialGrafito
- Temperatura máxima de vacío5,000° F
- Temperatura máxima800° F
- Resistividad0.00054 ohmios-pulg.
- FormaBarra
Descripción general
- El grafito es más conocido por su alta temperatura nominal
- El grafito se utiliza normalmente para fabricar piezas para aplicaciones de alta temperatura como juntas y hornos.