Motion
BULK-RS-S60MD-69

USA Industrials INC
BULK-RS-S60MD-69

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, detectable de metal, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho detectable de metal, caucho de silicona detectable de metal, caucho de silicona, caucho MD, silicona -
Artículo MI #11475289
No. Fabricante BULK-RS-S60MD-69
Precio361.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-S60MD-69

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, detectable de metal, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho detectable de metal, caucho de silicona detectable de metal, caucho de silicona, caucho MD, silicona -
Artículo MI #11475289
No. Fabricante BULK-RS-S60MD-69
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
Precio361.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4.2
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Azul
  • Juego de compresión
    0.16
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -50° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-S60MD-69 FDA DETECTABLE EN METAL SI
  • Esta formulación contiene rellenos metálicos que permiten que los sistemas de detección de metales recojan el caucho de silicona en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • También está hecho de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
  • La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y puede soportar altas temperaturas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo