Motion
BULK-PF-PET-19

USA Industrials INC
BULK-PF-PET-19

Poliéster sellador para EE. UU., tereftalato de polietileno, PET, PETE, PETP, PET-P, Malinex, Mylar -
Artículo MI #11475372
No. Fabricante BULK-PF-PET-19
Precio10.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PF-PET-19

Poliéster sellador para EE. UU., tereftalato de polietileno, PET, PETE, PETP, PET-P, Malinex, Mylar -
Artículo MI #11475372
No. Fabricante BULK-PF-PET-19
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
Precio10.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Grosor
    0.002 in
  • Absorción de agua
    No calificado
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.050 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Poliéster
  • Forma
    Película
  • Rango de temperatura
    -50° a 300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA DE PLÁSTICO BULK-PF-PET19 PET - 0.002"
  • El poliéster es un plástico fuerte y rígido con buena resistencia a la humedad y al desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo