Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión9,000 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorVerde
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialAcrílico fundido
- FormaHoja
- Rango de temperatura40° a 190 °F
Descripción general
- El acrílico fundido de color se utiliza para letreros, contenedores y barreras.