Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor0.01 in
- Absorción de agua0.0013
- Ancho40 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaPelícula
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
- El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.