Motion
BULK-RPT-PVC-24

USA Industrials INC
BULK-RPT-PVC-24

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475726
No. Fabricante BULK-RPT-PVC-24
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RPT-PVC-24

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475726
No. Fabricante BULK-RPT-PVC-24
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
Precio15.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    0.84 in
  • Anchura interior
    0.84 in
  • Longitud
    2 pies
  • Altura exterior
    1 pulg. pulg.
  • Anchura exterior
    1 pulg. pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7,200 psi
  • Grosor de la pared
    0.078 in
  • Absorción de agua
    0.002

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC
  • Forma
    Tubo rectangular
  • Rango de temperatura
    -20° a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RPT-PVC-24 PVC PLÁSTICO RECTANGULAR
  • El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
  • También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo