Especificaciones
Dimensiones
- Altura interior2.84 in
- Anchura interior2.84 in
- Longitud3 pies
- Altura exterior3 pulg. pulg.
- Anchura exterior3 pulg. pulg.
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Grosor de la pared0.078 in
- Absorción de agua0.002
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC
- FormaTubo rectangular
- Rango de temperatura-20° a 140 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-RPT-PVC-39 PVC PLÁSTICO RECTANGULAR
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
- También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.