Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/2 in
- Longitud6 pies
- Diámetro exterior5/8 in
- Resistencia a la tensión6,200 psi
- Grosor de la pared1/16 in
- Absorción de agua0.004
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.038 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.5
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto5.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -40° a 190° F
Descripción general
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.