Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior1/4 in
- Longitud1 pie
- Diámetro exterior5/8 in
- Resistencia a la tensión6,200 psi
- Grosor de la pared3/16 in
- Absorción de agua0.004
Details
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.038 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.5
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto5.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -40° a 190° F
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE PLÁSTICO DE BULK-PT-ABS-16 ABS - 1/4" I
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.