Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud2 pies
- Diámetro exterior1-1/4 in
- Resistencia a la tensión6,200 psi
- Grosor de la pared1/8 in
- Absorción de agua0.004
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.038 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.5
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto5.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -40° a 190° F
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE PLÁSTICO DE BULK-PT-ABS-25 ABS, 1" DE D.I.
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.